Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibrationsdämpfer; M8; Ø: 40mm; Gummi; L: 30mm; L. Gewinde: 23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vibrationsdämpfer; M8; Ø: 40mm; Gummi; L: 30mm; L. Gewinde: 23mm
Vibrationsdämpfer; M8; Ø: 40mm; Gummi; L: 30mm; L. Gewinde: 23mm
Artikel-Nr.:
     2805-DVC2-434123
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DVC.2-40-25-30-M8-23-70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m8
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 40mm
Gehäuse-Material: Gummi
Größe H: 8mm
Größe D1: 25mm
Gewindelänge: 23mm
Gewinde: M8
Shore-Härte: 70±5
Montage Element-Typ: Vibrationsdämpfer
Distanzlänge: 30mm
Bolzenmaterial: verzinkter Stahl
Statische Belastung: 1897N
Steifheit: 253N/mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit Innen- und Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.