Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibrationsdämpfer; M8; Ø: 40mm; Gummi; L: 30mm; H: 8mm; 1283N; 171N/mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vibrationsdämpfer; M8; Ø: 40mm; Gummi; L: 30mm; H: 8mm; 1283N; 171N/mm
Vibrationsdämpfer; M8; Ø: 40mm; Gummi; L: 30mm; H: 8mm; 1283N; 171N/mm
Artikel-Nr.:
     2805-DVC3-40-25-30M8-5
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DVC.3-40-25-30-M8-55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 40mm
Gehäuse-Material: Gummi
Größe H: 8mm
Größe D1: 25mm
Gewinde: M8
Einheitspreis: Nein
Shore-Härte: 55±5
Montage Element-Typ: Vibrationsdämpfer
Distanzlänge: 30mm
Statische Belastung: 1283N
Steifheit: 171N/mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit beidseitigem Innengewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.