Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; M12; PIN: 4; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; M12; PIN: 4; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; IP67
Buchse; M12; PIN: 4; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-E10411
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: IFM ELECTRONIC
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP67
Montagegewinde: PG9
Anzahl Pole: 4
Leitungsquerschnitt: 0,25mm2
Sperrsystem: geschraubt
Leitungslänge: 0,5m
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Material für Leitungsisolation: PVC
Elektrische Montage: Leitungen
Mechanische Montage: für Frontplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.