Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M8; männlich; PIN: 3; gerade; für Leitungen; IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M8; männlich; PIN: 3; gerade; für Leitungen; IP68
Steckverbinder: M8; männlich; PIN: 3; gerade; für Leitungen; IP68
Artikel-Nr.:
     2805-E11550
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SSTGF030MSSFPKG
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: IFM ELECTRONIC
Steckverbinder-Typ: M8
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 75V
Dichtheitsklasse: IP68
Anzahl Pole: 3
Leitungsquerschnitt: 0,14...0,38mm2
Sperrsystem: geschraubt
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 3...5mm
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.