Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; gerade; Bereich: 1m; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; gerade; Bereich: 1m; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; gerade; Bereich: 1m; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-E3FA-DN13-2M
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3FA-DN13 2M
EAN/GTIN:
     4548583440586
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -30...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: ABS
Betriebsstrom max.: 0,1A
Sensorgehäuse: M18
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 1m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: 2m Leitung
Reaktionszeit: <0,5ms
Sensor-Art: gerade
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 46,21*
€ 62,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,09*
€ 63,33*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,87*
€ 64,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,98*
€ 78,87*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 79,83*
€ 108,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E39-L183
ab € 5,16*
Zubehör
Omron
E39-L182
ab € 5,46*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 18,94*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.