Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 2m; PNP; LIGHT-ON; 100mA; <1ms


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-E3H2-T2B1S-2M
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3H2-T2B1S 2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Betriebsstrom max.: 0,1A
Sensorgehäuse: M8
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 2m
Betriebsmodi des Sensors: LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: 2m Leitung
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Suchbegriffe: fotoschalter omron, fotosensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,23*
€ 419,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,25*
€ 410,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,01*
€ 364,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,41*
€ 350,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,68*
€ 319,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.