Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷30m; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷30m; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-E3Z-T67
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3Z-T67
EAN/GTIN:
     4549734446549
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: PBT
Äußere Abmessungen: 10,8x20x31mm
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 0...30m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: Verbinder M8
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 150,25*
€ 184,10*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 165,51*
€ 217,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,40*
€ 258,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,89*
€ 254,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,27*
€ 227,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,51*
€ 196,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.