Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikongummi; farblos; 90ml; ELASTOSIL E41; 20min


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-E41-90ML
Hersteller:
     Wacker Chemie
Herst.-Nr.:
     ELASTOSIL E41 90ML 908-51331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Silikongummi
wacker silikongummi
silikongummi
Hersteller: WACKER
Farbe: farblos
Durchschlagsfestigkeit min.: 21kV/div
Fassungsvermögen: 90ml
Verpackungs-Art: Tube
Chemischen Mittels-Typ: Silikongummi
Reißfestigkeit: 4,5N/mm2
Abbindezeit: 24h
Shore-Härte: 30
Dehnung beim Reißen: 500%
Trocknungszeit: 20min
Bezeichnung: ELASTOSIL E41
Härteverfahren: RTV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.