Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷8mm; OUT: PNP / NO; PWechsel: 250Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷8mm; OUT: PNP / NO; PWechsel: 250Hz
Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷8mm; OUT: PNP / NO; PWechsel: 250Hz
Artikel-Nr.:
     2805-E53KAL18T111
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     E53KAL18T111
EAN/GTIN:
     4015081316175
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Betriebsstrom max.: 300mA
Frequenzwechsel max.: 250Hz
Sensorgehäuse: M18
Bereich: 0...8mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: kapazitativ
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 62,97*
€ 75,47*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,97*
€ 75,51*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,23*
€ 75,79*
Frei Haus
ab € 64,86*
€ 76,76*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 153,97*
€ 171,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,64*
€ 204,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,56*
€ 195,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,74*
€ 194,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,97*
€ 183,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
135749
ab € 54,42*
Zubehör
Eaton
136192
ab € 8,295*
Zubehör
Eaton
136274
ab € 19,72*
Zubehör
Eaton
136275
ab € 20,21*
Zubehör
Eaton
136291
ab € 26,85*
Zubehör
Eaton
136292 CSDS4A4CY2202
ab € 12,37*
Zubehör
Eaton
136284 CSDR4A4CY2210
ab € 18,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.