Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷8mm; OUT: PNP / NO; PWechsel: 250Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-E53KAL18T111SD
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     E53KAL18T111SD
EAN/GTIN:
     4015081316205
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 300mA
Frequenzwechsel max.: 250Hz
Sensorgehäuse: M18
Bereich: 0...8mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: Verbinder M12
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: kapazitativ
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 61,37*
€ 75,06*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,46*
€ 75,10*
Frei Haus
ab € 63,77*
€ 75,81*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,35*
€ 76,58*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 163,72*
€ 183,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,04*
€ 217,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,83*
€ 209,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,72*
€ 194,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
135737
ab € 7,04*
Zubehör
Eaton
135750
ab € 4,33*
Zubehör
Eaton
135751
ab € 30,07*
Zubehör
Eaton
136185
ab € 33,54*
Zubehör
Eaton
136276
ab € 19,02*
Zubehör
Eaton
136278
ab € 26,93*
Zubehör
Eaton
136285
ab € 15,49*
Zubehör
Eaton
136286
ab € 14,81*
Zubehör
Eaton
136293
ab € 28,34*
Zubehör
Eaton
136295
ab € 30,97*
Zubehör
Eaton
136297
ab € 14,76*
Zubehör
Eaton
136313
ab € 27,83*
Zubehör
Eaton
136294 CSDS4A4CY2205
ab € 15,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.