Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷25mm; 20÷250VAC; OUT: NO 2-Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-E53KAL30A2E
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     E53KAL30A2E
EAN/GTIN:
     4015081316229
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 20...250V AC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Betriebsstrom max.: 300mA
Frequenzwechsel max.: 15Hz
Sensorgehäuse: M30
Bereich: 0...25mm
Ausgangskonfiguration: NO 2-Leiter
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: kapazitativ
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 76,63*
€ 90,21*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 76,97*
€ 90,32*
Frei Haus
ab € 79,68*
€ 93,90*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 81,03*
€ 95,82*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 186,98*
€ 209,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,06*
€ 248,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,16*
€ 244,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,43*
€ 237,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,81*
€ 236,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,98*
€ 222,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
135753
ab € 55,94*
Zubehör
Eaton
135754
ab € 61,61*
Zubehör
Eaton
135756
ab € 2,50*
Zubehör
Eaton
136190
ab € 8,58*
Zubehör
Eaton
136197
ab € 2,815*
Zubehör
Eaton
136262
ab € 16,92*
Zubehör
Eaton
136263
ab € 21,44*
Zubehör
Eaton
136264
ab € 29,54*
Zubehör
Eaton
136265
ab € 17,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.