Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷15mm; OUT: NPN / NC; Gehäuse: M18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-E53KBL18T110E
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     E53KBL18T110E
EAN/GTIN:
     4015081316489
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Betriebsstrom max.: 300mA
Frequenzwechsel max.: 250Hz
Sensorgehäuse: M18
Bereich: 0...15mm
Ausgangskonfiguration: NPN / NC
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: kapazitativ
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 62,80*
€ 76,56*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,24*
€ 76,62*
Frei Haus
ab € 64,49*
€ 78,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,88*
€ 82,20*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 154,06*
€ 175,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,99*
€ 209,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,28*
€ 207,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,32*
€ 197,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,06*
€ 183,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
135737
ab € 7,08*
Zubehör
Eaton
135750
ab € 4,33*
Zubehör
Eaton
135751
ab € 30,04*
Zubehör
Eaton
136185
ab € 33,62*
Zubehör
Eaton
136196
ab € 3,645*
Zubehör
Eaton
136276
ab € 19,03*
Zubehör
Eaton
136278
ab € 26,79*
Zubehör
Eaton
136279
ab € 13,16*
Zubehör
Eaton
136285
ab € 15,43*
Zubehör
Eaton
136286
ab € 14,78*
Zubehör
Eaton
136287
ab € 10,11*
Zubehör
Eaton
136293
ab € 28,36*
Zubehör
Eaton
136295
ab € 30,72*
Zubehör
Eaton
136296
ab € 19,05*
Zubehör
Eaton
136297
ab € 14,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.