Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷8mm; OUT: PNP / NC; PWechsel: 250Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-E53KBL18T111
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     E53KBL18T111
EAN/GTIN:
     4015081316519
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Betriebsstrom max.: 300mA
Frequenzwechsel max.: 250Hz
Sensorgehäuse: M18
Bereich: 0...8mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NC
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: kapazitativ
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 62,99*
€ 75,40*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,03*
€ 75,44*
Frei Haus
ab € 65,02*
€ 76,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,80*
€ 80,71*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 160,26*
€ 178,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,33*
€ 212,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,17*
€ 208,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,30*
€ 203,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,26*
€ 190,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
135741
ab € 3,20*
Zubehör
Eaton
135755
ab € 3,29*
Zubehör
Eaton
136189
ab € 4,14*
Zubehör
Eaton
136196
ab € 3,635*
Zubehör
Eaton
136271
ab € 14,80*
Zubehör
Eaton
136272
ab € 11,96*
Zubehör
Eaton
136273
ab € 14,93*
Zubehör
Eaton
136279
ab € 13,22*
Zubehör
Eaton
136282
ab € 13,86*
Zubehör
Eaton
136283
ab € 31,83*
Zubehör
Eaton
136287
ab € 10,12*
Zubehör
Eaton
136288
ab € 13,91*
Zubehör
Eaton
136289
ab € 18,59*
Zubehör
Eaton
136296
ab € 19,89*
Zubehör
Eaton
136315
ab € 32,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.