Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Regulator; Pt100; Temperatur; SPDT; Sockel; E5C2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Regulator; Pt100; Temperatur; SPDT; Sockel; E5C2
Artikel-Nr.:
     2805-E5C2R20PD050-230
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5C2-R20P-D 100-240VAC 0-50
EAN/GTIN:
     4548583418318
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Hersteller: OMRON
Montage: Sockel
Betriebstemperatur: -10...55°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Versorgungsspannung: 200...240V AC
Montageabmessungen: 45x45mm
Äußere Abmessungen: 48x48x101,7mm
Temperatursensors-Art: Pt100
Modul-Typ: Regulator
Kontrollierte Größe: Temperatur
Bereich der kontrollierten Größe: 0...50°C
Regulierung für Ausgang 1: ON-OFF
Herstellerserie: E5C2
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 3A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Weitere Suchbegriffe: prozessregler omron, prozessregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 114,88*
€ 143,92*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 104,72*
€ 145,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,89*
€ 150,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,75*
€ 167,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.