Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encoder: absolut; UStrom: 12÷24VDC; 1024Impulse/Umdrehung; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encoder: absolut; UStrom: 12÷24VDC; 1024Impulse/Umdrehung; IP65
Encoder: absolut; UStrom: 12÷24VDC; 1024Impulse/Umdrehung; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-E6C3-AG5B-1024
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E6C3-AG5B-1024 2M
EAN/GTIN:
     4536854871221
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -10...70°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Äußere Abmessungen: Ø50x58mm
Frequenzwechsel max.: 20kHz
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: 8mm Welle
Auflösung: 1024Impulse/Umdrehung
Encoder-Typ: absolut
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Weitere Suchbegriffe: absolut encoder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 277,82*
€ 318,51*
55 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,34*
€ 324,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 312,97*
€ 347,02*
Frei Haus
ab € 330,67*
€ 367,20*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 523,52*
€ 625,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,36*
€ 744,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,90*
€ 736,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,10*
€ 653,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,73*
€ 645,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,52*
€ 622,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E69-C08B
ab € 22,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.