Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 50A; 500/250VAC; zylindrisch; 10,2x32,6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EAC10-50
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     EAC10-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Nennspannung: 500/250V AC
Widerstand: 1,33mΩ
Nennstrom: 50A
Abschaltfähigkeit: 10kA / 250V AC;2kA / 500V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10,2x32,6mm
Verpackungs-Art: Karton;Tray
Herstellerserie: EAC10
#Werbeaktionen: eaton_202407_lp
Sicherung-Aart: zylindrisch
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 1h;2In: max 2min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.118,474*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 450 Stück (ab € 4,70772* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.342,0835*
€ 2.787,07937
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.319,723*
€ 2.760,47037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.216,394*
€ 2.637,50886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.160,3915*
€ 2.570,86589
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.118,474*
€ 2.520,98406
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.