Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 63A; 500/250VAC; Schraube M5; EAC10


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EAC10-63-T
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     EAC10-63-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: Schraube M5
Nennspannung: 500/250V AC
Widerstand: 1,05mΩ
Nennstrom: 63A
Abschaltfähigkeit: 10kA / 250V AC;2kA / 500V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 48,9x10,4x13,2mm
Verpackungs-Art: Karton;Tray
Herstellerserie: EAC10
#Werbeaktionen: eaton_202407_lp
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 1h;2In: max 2min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.729,384*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 450 Stück (ab € 8,28752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.886,164*
€ 4.624,53516
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.858,102*
€ 4.591,14138
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.773,934*
€ 4.490,98146
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.745,872*
€ 4.457,58768
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.729,384*
€ 4.437,96696
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.