Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; DVI-D (24+1) Stecker,beiderseitig; PVC; Textil; 2m; 31AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EAEBH
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     EAEBH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 2m
Hersteller: VENTION
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Kabellänge: 2m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: DVI - DVI
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;DVI-D (24+1) Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: Entstörfilter
Aderdurchmesser: 31AWG
Ummantelung: Textil
Bedienung: 2K;QHD 1440p
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.