Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 5"; 800x480; Bel: LED; Displayabmessung: 108x64,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EAUNITFT050-A
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA UNITFT050-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 3,1...3,5V DC
Schnittstelle: SPI;I2C;RS232;USB
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Einheitspreis: Nein
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 108x64,8mm
Bildschirmdiagonale: 5"
Abmessungen: 124x78,5x12,7mm
Aufbewahrungstemperatur: -30...80°C
Display-Eigenschaften: inteligent
#Werbeaktionen: aac_202202
Helligkeit: 700cd/m2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,82*
€ 549,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,67*
€ 548,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,76*
€ 514,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,27*
€ 503,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,47*
€ 480,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.