Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; gerade; 3,5mm; Wege: 4; auf PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EB163A-04-A-180
Hersteller:
     Adam Tech
Herst.-Nr.:
     EB163A-04-A-180
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADAM TECH
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 10A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Höhe: 13,5mm
Länge: 14mm
Tiefe: 14,4mm
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x4
Kontaktraster: 3,5mm
Leitungsgröße: 24AWG...16AWG
Steckverbinder-Eigenschaften: Gruppenverbindung möglich
Elektrische Montage: THT;Federzugklemme
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 4
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.