Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 2mm Bananen; 10A; L. ges: 23mm; violett; isoliert; 60VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; 2mm Bananen; 10A; L. ges: 23mm; violett; isoliert; 60VDC
Buchse; 2mm Bananen; 10A; L. ges: 23mm; violett; isoliert; 60VDC
Artikel-Nr.:
     2805-EB2-26
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.1011-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: violett
Steckverbinder-Typ: 2mm Bananen
Steckverbinder: Buchse
Montage: gelötet;für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Durchmesser der Montageöffnung: 4,9mm
Nennstrom: 10A
Betriebsspannung: 30V AC;60V DC
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Variante: isoliert
Gesamtlänge: 23mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,52*
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
25.0031
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.