Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 45x45x10mm; 15,6m3/h; 27dBA; gleitend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 45x45x10mm; 15,6m3/h; 27dBA; gleitend
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 45x45x10mm; 15,6m3/h; 27dBA; gleitend
Artikel-Nr.:
     2805-EB45101S2-999
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EB45101S2-000U-999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 0,12A
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 4,5...13,8V DC
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 45x45x10mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: gleitend
Lüfterleistung: 15,6m3/h
Statischer Druck: 3,04mm H2O
Lärmbelastung: 27dBA
Drehzahl: 5000 (±15%)Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 1,44W
Leitungsgröße: 26AWG
Leitungslänge: 0,3m
Einheitspreis: Nein
Zusatzfunktionen: AutoRestart
#Werbeaktionen: sunon_202110
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.