Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; 45°-Winkel; 3,5mm; Wege: 3; auf PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste für Printmontage; 45°-Winkel; 3,5mm; Wege: 3; auf PCB
Klemmleiste für Printmontage; 45°-Winkel; 3,5mm; Wege: 3; auf PCB
Artikel-Nr.:
     2805-EB59A-1-03-A-R
Hersteller:
     Adam Tech
Herst.-Nr.:
     EB59A-1-03-A-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADAM TECH
Farbe: grau
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 5A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Höhe: 13,8mm
Länge: 12mm
Tiefe: 12,1mm
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x3
Steckverbinder-Variante: mit Druckknopf
Kontaktraster: 3,5mm
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Leitungsgröße: 22AWG...18AWG
Steckverbinder-Eigenschaften: Gruppenverbindung möglich
Elektrische Montage: THT;Federzugklemme
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 3
Räumliche Orientierung: 45°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,117*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.