Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Technopolymer PA; schwarz; H: 45mm; L: 178mm; W: 28mm; Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; Technopolymer PA; schwarz; H: 45mm; L: 178mm; W: 28mm; Griff
Griff; Technopolymer PA; schwarz; H: 45mm; L: 178mm; W: 28mm; Griff
Artikel-Nr.:
     2805-EBP.180-8-C5
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     260311-C5
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 8,5mm
Befestigung: Montageöffnung ohne Gewinde
Breite: 28mm
Material: Technopolymer PA
Deckelfarbe: blau
Höhe: 45mm
Länge: 178mm
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Griff
Herstellerserie: ERGOSTYLE®
Kraft F1: 2,7kN
Kraft F2: 1,5kN
Handelsname: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.