Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encoder: inkremental; THT; 12Impulse/Umdrehung; Pos: 24; 5VDC; 10mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encoder: inkremental; THT; 12Impulse/Umdrehung; Pos: 24; 5VDC; 10mA
Encoder: inkremental; THT; 12Impulse/Umdrehung; Pos: 24; 5VDC; 10mA
Artikel-Nr.:
     2805-EC10E1220503
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     EC10E1220503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
inkrementalgeber alps
drehgeber inkremental
Hersteller: ALPS
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Betriebstemperatur: -30...85°C
Betriebsspannung: 5V DC
Betriebsstrom max.: 10mA
Auflösung: 12Impulse/Umdrehung
Ausgangssignal: zwei Signale A und B
Anzahl Positionen: 24
Encoder-Typ: inkremental
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.