Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encoder: inkremental; THT; 15Impulse/Umdrehung; Pos: 30; 5VDC; 10mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encoder: inkremental; THT; 15Impulse/Umdrehung; Pos: 30; 5VDC; 10mA
Encoder: inkremental; THT; 15Impulse/Umdrehung; Pos: 30; 5VDC; 10mA
Artikel-Nr.:
     2805-EC11E15244G1
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     EC11E15244G1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: ALPS
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 15000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Betriebsspannung: 5V DC
Achsendurchmesser: 6mm
Achslänge: 13mm
Achsoberfläche: D Schnitt
Tastenhub: 0,5mm
Betriebsstrom max.: 10mA
Auflösung: 15Impulse/Umdrehung
Ausgangssignal: zwei Signale A und B
Anzahl Positionen: 30
Kerbentiefe: 1,5mm
Encoder-Typ: inkremental
Encodereigenschaften: mit Druckknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.