Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encoder: inkremental; THT; 15Impulse/Umdrehung; 5VDC; 10mA; L: 19mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Encoder: inkremental; THT; 15Impulse/Umdrehung; 5VDC; 10mA; L: 19mm
Encoder: inkremental; THT; 15Impulse/Umdrehung; 5VDC; 10mA; L: 19mm
Artikel-Nr.:
     2805-EC11E1530401
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     EC11E1530401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
inkrementalgeber alps
drehgeber inkremental
Hersteller: ALPS
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 15000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Betriebsspannung: 5V DC
Achsendurchmesser: 6mm
Achslänge: 19mm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom max.: 10mA
Auflösung: 15Impulse/Umdrehung
Kerbentiefe: 1,5mm
Encoder-Typ: inkremental
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,5943* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 544,94*
€ 648,4786
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 533,42*
€ 634,7698
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 501,87*
€ 597,2253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 488,81*
€ 581,6839
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 459,43*
€ 546,7217
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.