Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encoder: inkremental; SMD; 15Impulse/Umdrehung; Pos: 30; 5VDC; 10mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encoder: inkremental; SMD; 15Impulse/Umdrehung; Pos: 30; 5VDC; 10mA
Encoder: inkremental; SMD; 15Impulse/Umdrehung; Pos: 30; 5VDC; 10mA
Artikel-Nr.:
     2805-EC11J1524413
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     EC11J1524413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: ALPS
Montage: SMD
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Betriebsspannung: 5V DC
Achsendurchmesser: 5,975mm
Achslänge: 10mm
Achsoberfläche: D Schnitt
Tastenhub: 0,5mm
Betriebsstrom max.: 10mA
Auflösung: 15Impulse/Umdrehung
Ausgangssignal: zwei Signale A und B
Anzahl Positionen: 30
Kerbentiefe: 1,525mm
Encoder-Typ: inkremental
Encodereigenschaften: mit Druckknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.