Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encoder: inkremental; THT; 15Impulse/Umdrehung; Pos: 30; 5VDC; 5mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encoder: inkremental; THT; 15Impulse/Umdrehung; Pos: 30; 5VDC; 5mA
Encoder: inkremental; THT; 15Impulse/Umdrehung; Pos: 30; 5VDC; 5mA
Artikel-Nr.:
     2805-EC12D1564402
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     EC12D1564402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
inkrementalgeber alps
drehgeber inkremental
Hersteller: ALPS
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 30000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Betriebsspannung: 5V DC
Achsendurchmesser: 5,975mm
Achslänge: 6,5mm
Achsoberfläche: D Schnitt
Tastenhub: 0,5mm
Betriebsstrom max.: 5mA
Auflösung: 15Impulse/Umdrehung
Ausgangssignal: zwei Signale A und B
Anzahl Positionen: 30
Kerbentiefe: 1,5mm
Encoder-Typ: inkremental
Encodereigenschaften: mit Druckknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 160 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.