Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encoder: inkremental; THT; 25Impulse/Umdrehung; 5VDC; 5mA; L: 20mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Encoder: inkremental; THT; 25Impulse/Umdrehung; 5VDC; 5mA; L: 20mm
Encoder: inkremental; THT; 25Impulse/Umdrehung; 5VDC; 5mA; L: 20mm
Artikel-Nr.:
     2805-EC12E24104A6
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     EC12E24104A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
inkrementalgeber alps
drehgeber inkremental
Hersteller: ALPS
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 15000 Zyklen
Betriebstemperatur: -10...70°C
Betriebsspannung: 5V DC
Achsendurchmesser: 6mm
Achslänge: 20mm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom max.: 5mA
Auflösung: 25Impulse/Umdrehung
Ausgangssignal: zwei Signale A und B
Kerbentiefe: 1,5mm
Encoder-Typ: inkremental
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 584,652*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 1.200 Stück (ab € 0,48721* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 626,184*
€ 745,15896
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 619,944*
€ 737,73336
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 600,30*
€ 714,357
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 589,932*
€ 702,01908
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 584,652*
€ 695,73588
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.