Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encoder: inkremental; THT; 24Impulse/Umdrehung; Pos: 24; 5VDC; 5mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encoder: inkremental; THT; 24Impulse/Umdrehung; Pos: 24; 5VDC; 5mA
Encoder: inkremental; THT; 24Impulse/Umdrehung; Pos: 24; 5VDC; 5mA
Artikel-Nr.:
     2805-EC12E2420801
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     EC12E2420801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: ALPS
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 30000 Zyklen
Betriebstemperatur: -10...70°C
Betriebsspannung: 5V DC
Achsendurchmesser: 6mm
Achslänge: 12mm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom max.: 5mA
Auflösung: 24Impulse/Umdrehung
Ausgangssignal: zwei Signale A und B
Anzahl Positionen: 24
Kerbentiefe: 1,5mm
Encoder-Typ: inkremental
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 95 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.