Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encoder: inkremental; THT; 18Impulse/Umdrehung; Pos: 18; 5VDC; 1mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encoder: inkremental; THT; 18Impulse/Umdrehung; Pos: 18; 5VDC; 1mA
Encoder: inkremental; THT; 18Impulse/Umdrehung; Pos: 18; 5VDC; 1mA
Artikel-Nr.:
     2805-EC20A1824401
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     EC20A1824401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: ALPS
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Betriebstemperatur: -30...80°C
Betriebsspannung: 5V DC
Achsendurchmesser: 6mm
Achslänge: 20mm
Achsoberfläche: D Schnitt
Tastenhub: 1,5mm
Betriebsstrom max.: 1mA
Auflösung: 18Impulse/Umdrehung
Ausgangssignal: zwei Signale A und B
Anzahl Positionen: 18
Kerbentiefe: 1,5mm
Encoder-Typ: inkremental
Encodereigenschaften: mit Druckknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.