Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 9÷36V; UAusg: 5VDC; UAusg2: -5VDC; DIP24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 9÷36V; UAusg: 5VDC; UAusg2: -5VDC; DIP24
Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 9÷36V; UAusg: 5VDC; UAusg2: -5VDC; DIP24
Artikel-Nr.:
     2805-EC3AW04
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     EC3AW04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: CINCON
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...71°C
Gehäuse: DIP24
Leistung: 3W
Anzahl Ausgänge: 2
Äußere Abmessungen: 31,8x20,3x10,2mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,3A
Isolationsspannung: 0,5kV DC
Eingangsspannung: 9...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -5V DC
Wirkungsgrad: 70%
Frequenzwechsel: 100kHz
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Ausgangsstrom 2: -300mA
Herstellerserie: EC3AW
Handelsname: EC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.