Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 33uF; 16VDC; Ø5x11mm; ±20%; 2000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-ECA1CM330
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1CM330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 0,11A
Herstellerserie: M
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,0305*
€ 0,067*
1 Tag
707
30
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,1317*
100
€ 4,00*
ab € 0,0811*
€ 0,1317*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0468*
€ 0,1644*
45 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,033*
€ 0,1962*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1644*
€ 0,19564
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,644* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR16V336M5X11
ab € 0,0157*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.