Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 10uF; 450VDC; Ø12,5x20mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ECA2WM100B
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA2WM100B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 450V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 0,13A
Herstellerserie: M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,47928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 296,41*
€ 352,7279
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 287,52*
€ 342,1488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 265,18*
€ 315,5642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 260,26*
€ 309,7094
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 239,64*
€ 285,1716
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.