Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 5W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 15VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 5W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 15VDC
Wandler: AC/DC; 5W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 15VDC
Artikel-Nr.:
     2805-ECE05US15
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ECE05US15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Hersteller: XP POWER
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 5W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: THT
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 25,4x25,4x15,24mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 0,33A
Isolationsspannung: 4kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 84%
Frequenzwechsel: 130kHz
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: ECE
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 14,48*
€ 25,58*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 16,91*
€ 28,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.