Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 60W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 15VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 60W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 15VDC
Wandler: AC/DC; 60W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 15VDC
Artikel-Nr.:
     2805-ECE60US15
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ECE60US15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Hersteller: XP POWER
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leistung: 60W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: THT
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 91,4x38,1x28mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 4A
Isolationsspannung: 3kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 88%
Frequenzwechsel: 100kHz
Netzteileigenschaften: Passivkühlung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: ECE
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 63,90*
€ 92,86*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 66,71*
€ 101,38*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 75,06*
€ 105,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XP Power
ECE60 DIN CLIP
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.