Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 60W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ECE60US36
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ECE60US36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Schaltnetzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: XP POWER
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leistung: 60W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: THT
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 91,4x38,1x28mm
Ausgangsspannung: 36V DC
Ausgangsstrom: 1,67A
Isolationsspannung: 3kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 88%
Frequenzwechsel: 100kHz
Netzteileigenschaften: Passivkühlung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: ECE
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 63,97*
€ 93,31*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 62,30*
€ 101,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.