Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Elektrolytkondensator THT
>
Artikel
Kondensator: elektrolytisch; THT; 47uF; 6,3VDC; Ø4x7mm; ±20%; 1000h
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-ECEA0JKA470
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
ECEA0JKA470
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller:
PANASONIC
Montage:
THT
Ausgangsraster:
1,5mm
Betriebstemperatur:
-40...85°C
Toleranz:
±20%
Gehäuseabmessungen:
Ø4x7mm
Kondensator-Typ:
elektrolytisch
Fassungsvermögen:
47µF
Betriebsspannung:
6,3V DC
Lebensdauer:
1000h
Betriebsstrom:
46mA
Herstellerserie:
KA
... >
Kondensatoren
>
Elektrolytische Kondensatoren
>
Elektrolytische Kondensatoren THT
Weitere Suchbegriffe:
Elko
,
Elektrolyt Kondensator THT
,
Elektrolytkondensator THT
,
Mini Kondensator
,
Miniatur-Kondensator
,
Subminiatur-Kondensator
,
Panasonic Elko
,
Radial Kondensator
,
panasonic 47uf elko
,
elektrolyt kondensator tht
,
alu elko panasonic
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
3000
€ 6,90*
ab € 0,0478*
€ 0,067*
Lager 139
1 Tag
6035
1
€ 14,99*
ab € 0,044*
€ 0,3596*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück (
entspricht € 201,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCUMR6V3476M4X5 KONDENSATOR, 47æF, 6.3V, 20%
Multicomp
MCUMR6V3476M4X5
ab € 0,0232*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen