Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 25VDC; Ø5x7mm; ±20%; 1000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 25VDC; Ø5x7mm; ±20%; 1000h
Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 25VDC; Ø5x7mm; ±20%; 1000h
Artikel-Nr.:
     2805-ECEA1EKA220
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECEA1EKA220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x7mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 1000h
Betriebsstrom: 55mA
Herstellerserie: KA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 0,1111*
€ 0,1852*
1 Tag
4052
5
€ 14,99*
ab € 0,0502*
€ 0,2106*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0609*
€ 0,2552*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2552*
€ 0,30369
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1438*
€ 0,17112
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,552* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.