Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 3,3uF; 50VDC; Ø5x11mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ECEA1HN3R3UB
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECEA1HN3R3UB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 3,3µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 25mA
Herstellerserie: SU
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,06816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,84*
€ 202,1096
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,50*
€ 195,755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,38*
€ 190,8522
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,48*
€ 175,5012
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,32*
€ 162,2208
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.