Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 4,3W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ECL05US03-E
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ECL05US03-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
Hersteller: XP POWER
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leistung: 4,3W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: THT
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 52,4x27,2x23mm
Ausgangsspannung: 3,3V DC
Ausgangsstrom: 1,3A
Isolationsspannung: 3kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 72%
Frequenzwechsel: 70kHz
Herstellerserie: ECL
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 21,72*
€ 34,09*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 23,08*
€ 38,05*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 23,27*
€ 40,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 36 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 108 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.