Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 20W; 120÷370VDC; 85÷264VAC; OUT: 1; 6A; 75%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ECL25US03-T
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ECL25US03-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: XP POWER
Montage: Befestigungsöffnungen
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leistung: 20W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Stecker mit Schnappbefestigung
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 87,9x34,6x22,4mm
Ausgangsspannung: 3,3V DC
Ausgangsstrom: 6A
Isolationsspannung: 3kV
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 75%
Frequenzwechsel: 70kHz
Herstellerserie: ECL
Netzteil-Art: offen
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.