Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau; 30W; 5VDC; 3A; OUT: 2; ECL; 81%; 3kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; für den Einbau; 30W; 5VDC; 3A; OUT: 2; ECL; 81%; 3kV
Netzteil: Impuls; für den Einbau; 30W; 5VDC; 3A; OUT: 2; ECL; 81%; 3kV
Artikel-Nr.:
     2805-ECL30UD03-S
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ECL30UD03-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Hersteller: XP POWER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leistung: 30W
Anzahl Ausgänge: 2
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 96x40x28,5mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 3A
Isolationsspannung: 3kV
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsspannung 2: 12V DC
Wirkungsgrad: 81%
Frequenzwechsel: 70kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Ausgangsstrom 2: 1,3A
Herstellerserie: ECL
Netzteil-Art: für den Einbau
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 46,66*
€ 71,39*
Frei Haus
ab € 55,90*
€ 76,88*
€ 8,95*
ab € 54,62*
€ 80,31*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 58,86*
€ 90,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XP Power
ECL25/30 DIN CLIP KIT
ab € 3,69*
Zubehör
XP Power
ECL25/30 DIN CLIP
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.