Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 30W; 120÷370VDC; 85÷264VAC; OUT: 3; UAusg: 5VDC; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; 30W; 120÷370VDC; 85÷264VAC; OUT: 3; UAusg: 5VDC; 3A
Netzteil: Impuls; 30W; 120÷370VDC; 85÷264VAC; OUT: 3; UAusg: 5VDC; 3A
Artikel-Nr.:
     2805-ECL30UT03-P
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ECL30UT03-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
Hersteller: XP POWER
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leistung: 30W
Anzahl Ausgänge: 3
Elektrischer Anschluss: THT
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 75,2x34,6x26,7mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 3A
Isolationsspannung: 3kV
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsspannung 2: 15V DC
Wirkungsgrad: 81%
Frequenzwechsel: 70kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Ausgangsstrom 2: 0,5A
Ausgangsspannung 3: -15V DC
Ausgangsstrom 3: 0,5A
Herstellerserie: ECL
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 39,54*
€ 61,48*
Frei Haus
ab € 50,10*
€ 69,84*
€ 8,95*
ab € 47,28*
€ 70,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 24 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.