Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zinn; bleifrei; Sn99,3Cu0,7; 0,7mm; 0,25kg; Spule; 220°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zinn; bleifrei; Sn99,3Cu0,7; 0,7mm; 0,25kg; Spule; 220°C
Zinn; bleifrei; Sn99,3Cu0,7; 0,7mm; 0,25kg; Spule; 220°C
Artikel-Nr.:
     2805-ECO1-07/025H
Hersteller:
     BROQUETAS
Herst.-Nr.:
     ECO1 B2.1 0,7MM 250G
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Hersteller: BROQUETAS
Durchmesser: 0,7mm
Entspricht Norm: EN 29454-1;EN ISO 9453;J-STD-004
Verpackungs-Art: Spule
Einheitspreis: Ja
Ausführung: für weiches Löten
Bindemittel-Typ: Zinn
Schmelztemperatur: 220°C
Flussmittel-Art: Kolophonium;No Clean;halogenhaltig;ROM1
Form: Lötdraht
Legierungszusammensetzung: Sn99,3Cu0,7
Bezeichnung der Flussmittels: SW26
Art des Bindemittels: bleifrei
Sicherheitshinweise: P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.;P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.;P302 + P352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.;P333 + P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.;P501: Inhalt/Behälter ...zuführen.;P362 + P364: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Warn-Stichwort: Achtung
Flussmittelrückstände: ja;nicht korrosiv
Bindemittelgewicht: 0,25kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.