Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 2x0,5mm2; beiderseitig,DC 5,5/2,1 Stecker; gerade; 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; 2x0,5mm2; beiderseitig,DC 5,5/2,1 Stecker; gerade; 1m
Kabel; 2x0,5mm2; beiderseitig,DC 5,5/2,1 Stecker; gerade; 1m
Artikel-Nr.:
     2805-ECP10R2155STP2155S
Hersteller:
     Sunny Tire
Herst.-Nr.:
     ECP10R2155STP2155S
EAN/GTIN:
     8594213821900
Hersteller: SUNNY
Nennspannung: 48V
Betriebstemperatur: 0...40°C
Steckverbinder-Variante: gerade
Farbe der Isolierung: schwarz
Anzahl Adern: 2
Form Leitungsquerschnitt: rund
Kabellänge: 1m
Betriebsstrom max.: 5A
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: DC Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;DC 5,5/2,1 Stecker
Kontaktlänge: 11mm
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Kabelaufbau: 2x0,5mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SUNNY:
SUNNY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.