Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyimid; ECQE; 0,39uF; 18,5x4,9x17mm; THT; ±10%; 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ECQE2394KF3
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE2394KF3
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18,5x4,9x17mm
Kondensator-Typ: Polyimid
Fassungsvermögen: 0,39µF
Betriebsspannung: 250V DC
Kondensatorenserie: ECQE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,14776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,17*
€ 113,2523
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,45*
€ 112,3955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,41*
€ 108,7779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,05*
€ 103,5895
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,88*
€ 87,9172
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.