Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyimid; ECQE; 0,039uF; 12,5x4,9x13mm; THT; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ECQE4393RKT
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE4393RKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 12,5x4,9x13mm
Kondensator-Typ: Polyimid
Fassungsvermögen: 39nF
Betriebsspannung: 400V DC
Kondensatorenserie: ECQE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,12182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 227,085*
€ 270,23115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 226,935*
€ 270,05265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 211,62*
€ 251,8278
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 202,80*
€ 241,332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,73*
€ 217,4487
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.