Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyimid; ECQE; 0,001uF; 10x4,5x14,5mm; THT; ±10%; 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ECQE6102KF3
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE6102KF3
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 10x4,5x14,5mm
Kondensator-Typ: Polyimid
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 630V DC
Kondensatorenserie: ECQE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,10205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,67*
€ 154,3073
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,83*
€ 153,3077
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,47*
€ 146,9293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,65*
€ 138,8135
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,05*
€ 121,4395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.